※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
ホーマナット1種(SUS316L)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(6個)
注文コード
38155345
品番
12
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
M12
材質
SUS316L
ねじピッチ
1.75
厚さ(mm)
10
二面幅(mm)
19
規格
1種