※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

切削ナット1種(シンチュウ)

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5個) 注文コード 38155406 品番 12
販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729
呼び寸法M12 材質黄銅 ねじピッチ1.75 厚さ(mm)10 二面幅(mm)19 規格1種 表面処理生地 ねじの呼びM12 ねじ山種類メートル並目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:124

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-06
用途:
バイク整備作業
製造業

バイク整備にあたり、汎用真鍮ナットととして使用しております。高品質と思われます。

対象商品:
38155372
2022-01-28
用途:
電気の流れる部品の締結
株式会社ART CRAFT 様

価格もお安く、品質も問題無く普通に使えますし、電気の流れる部品間の締結に便利しています。

対象商品:
38155406
2022-07-25
用途:
susネジとの焼き付き防止に

安価で助かっています。
常に使用するものではありませんが、メンテナンス補充用に在庫しています。

対象商品:
38155372
2021-04-18
用途:
裸圧着端子同士の接合
サービス業

黄銅六角ボルト、黄銅丸ワッシャー、青銅バネ座金をセットで使っています。
真鍮製のナットはホームセンターなどでは売っていないのでありがたいです。

対象商品:
38155424
2020-09-08
用途:
アクセサリー(指輪)
金融・保険業

今はまだ削ってる段階ですが出来上がるのが楽しみです。

1人が参考にしています
対象商品:
38155372
2019-05-16
用途:
バッテリーカット

付属のボルトがM10だった為に、M8ボルトとナットに変更したことでバッテリー端子と接続ができた。

対象商品:
38155415
2019-01-19
用途:
ある測定器にM16の蝶ナットが付いており、接続部品の邪魔になるので置き換える
パナソニックSNエバリュエーションテクノロジー株式会社 様

未だ未使用だが問題無い。電導性が重要なので真鍮ナットは必須です。

対象商品:
38155372
2018-07-30
用途:
真鍮プレートの取り付け
製造業

少量で買えるので大変助かっています
近くのホームセンターで売ってないので
また買います

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3213:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする