4000 スタンダードツナギ服(秋冬用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 名入れ可裾上げ可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 38156885 品番 4000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,889
販売価格(税別)
8,990

多彩な機能を搭載したハイスペックスタンダードモデル。
脇トリカットデザインで腕の上下などスムーズな動きを実現。
立体ヒップカット。股に縫目がなく、つっぱりにくい。
膝ストレッチ素材入りで、フットワークを軽やかにする高機能。

その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
ブルー×ライトグレー サイズ4L 仕様フラップ、袖口マジックテープ、ペン差し、ナイロンファスナー、脇ゴム、帯電防止、携帯電話ポケット 種別長袖つなぎ 厚さ中厚 胸囲(cm)130 混率(%)ポリエステル/65、綿/35 股下(cm)84 ウエスト(cm)110 背丈(cm)53 機能帯電防止 質量(g/m2)255 適応身長(cm)185〜195 裄丈(cm)92 生地帯電防止ツイル 色番1 名入れ 裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※生地の質量は目安です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする