4000 4000 スタンダードツナギ服(秋冬用) DON(ヤマタカ) 38157016 4000 4000 スタンダードツナギ服(秋冬用) DON(ヤマタカ) 38157016 4000 4000 スタンダードツナギ服(秋冬用) DON(ヤマタカ) 38157016 4000 4000 スタンダードツナギ服(秋冬用) DON(ヤマタカ) 38157016 4000 4000 スタンダードツナギ服(秋冬用) DON(ヤマタカ) 38157016

4000 スタンダードツナギ服(秋冬用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 名入れ可裾上げ可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 38157016 品番 4000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,889
販売価格(税別)
8,990

多彩な機能を搭載したハイスペックスタンダードモデル。
脇トリカットデザインで腕の上下などスムーズな動きを実現。
立体ヒップカット。股に縫目がなく、つっぱりにくい。
膝ストレッチ素材入りで、フットワークを軽やかにする高機能。

その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
オレンジ×ライトグレー サイズL 仕様フラップ、袖口マジックテープ、ペン差し、ナイロンファスナー、脇ゴム、帯電防止、携帯電話ポケット 種別長袖つなぎ 厚さ中厚 胸囲(cm)118 混率(%)ポリエステル/65、綿/35 股下(cm)75 ウエスト(cm)98 背丈(cm)49 機能帯電防止 質量(g/m2)255 適応身長(cm)170〜175 裄丈(cm)83 生地帯電防止ツイル 色番3 名入れ 裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※生地の質量は目安です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする