7575 楽珍袖U長袖ツナギ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 名入れ可裾上げ可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 38157262 品番 7575
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,889
販売価格(税別)
8,990

ハードワーカーに求められる、スムーズでしなやかな動き。とりわけ、運ぶ、持ち上げる、伸ばすといった腕の動きは、作業効率を高める上ではずせない最重要課題。こだわりの楽珍袖Uは腕の動きを完全サポートするカッティングが、流れるような腕の動きを実現します。

その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
ライトネイビー サイズLL 仕様左ファスナー付ポケット、袖口・衿元マジックテープ、ペン差し、ナイロンファスナー、脇ゴム、帯電防止 種別長袖つなぎ 厚さ中厚 胸囲(cm)122 混率(%)ポリエステル/65、綿/35 股下(cm)78 ウエスト(cm)102 背丈(cm)50 肩幅(cm)52 袖丈(cm)60 機能帯電防止 質量(g/m2)240 適応身長(cm)175〜180 生地帯電防止ツイル 色番2 名入れ 裾上げ 袖丈長袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※生地の質量は目安です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする