633500B ステンレス工具箱 信和自動車工業 38157795 633500B ステンレス工具箱 信和自動車工業 38157795 633500B ステンレス工具箱 信和自動車工業 38157795

ステンレス工具箱

(18件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 適合品番7100STB-FH 注文コード38157795 品番633500B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は適合品番など9種類から選べます 他の種類を見る
寸法W(mm)(上)500 寸法D(mm)455 寸法H(mm)453 寸法d(mm)348 寸法h(mm)72 材質SUS304 質量(kg)9.0 適合品番7100STB-FH
注意
※取付ボルト・ステーは付属しておりません。
※商品画像の青い部分は表面保護テープの色で、商品自体は青色の商品ではございません。
※防水仕様ではありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:39

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38157786
2022-07-05
用途:
積載車に
car-1.jp 栗原商店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

エルフとタダノの組み合わせの積載車に取り付けました。薄い感はありますが軽量化と思っております。見た目もいいのでお勧めです。

対象商品:
38157786
2022-03-04
用途:
トラック荷台下に設置

雨など入るかと思ってましたがほとんど入った感じはありませんでした。
サイズ、容量がもう少し細かく設定されているとありがたいのですが、小型トラックだと一番小さいのが限界かもしれません。
作り、仕上げ共に満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
38157804
2022-01-30
用途:
3tトラック用
サービス業

しっかりたした良い商品でした。早速取り付けしました。ステンレス最高です!

1人が参考にしています
対象商品:
38157831
2021-11-18
用途:
トラック用
丸工自動車整備株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

今回、増設の為に取り寄せたが、取付スペースにちょうど良くトラック全体のバランスが良くなったと思います

1人が参考にしています
対象商品:
38157786
2021-10-19
用途:
トラック荷台に取り付け
佐々木牧場 様

この価格でこのクオリティ。MonotaROならではだと思います!知人に頼まれて取り付けしました。喜んで頂いた。

対象商品:
38157804
2021-06-22
用途:
お客様用に購入

部品商より安く購入できた。また機会が有れば購入したい。

対象商品:
38157804
2020-04-27
用途:
トラックの仮装用に使用
有限会社キングマシン 様 (卸売・小売業)

良いものです。
いろいろなバラエティーがあればと思います。

1人が参考にしています
2020-06-06
用途:
イスズ ギガ取り付けて使用
その他業種

注文からの到着がAMAZON並みかそれ以上に早く驚きました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック架装金具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする