※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1777 三段鳶パイロットジャンパー

(15件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 名入れ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 38158495 品番 1777
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

身頃部分はシープボアを使い、袖部分には中綿を入れました。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
レッド サイズL 種別長袖ジャンパー 胸囲(cm)128 着丈(cm)69 機能防寒 材質(表)ポリエステル100%、アクリル100%(ボア) 裄丈(cm)88 生地ポリエステルツイル 色番15 グリーン購入法適合 中綿(g/m2)(身頃)60 中綿(g/m2)(袖)60 名入れ可(防寒)
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-18
用途:
食品工場内
株式会社秋田製麺所 様

あったかく社員より評判がよかった。名入れもでき価格の割にしっかりしている。

対象商品:
38158477
2026-01-16
用途:
普段着として
製造業

暖かくポケットが多いので満足しています。
また早く送付いただきました。
ありがとうございます。

2025-11-11
用途:
町会の防犯パトロールで使用するサイズ合わせ用の購入
方南二丁目町会 様 (サービス業)

対応が早いし、これからのパトロールの防寒対策になります。

対象商品:
46747434
2021-03-03
用途:
機械のメンテナンス
HIRO建機サービス 様 (建設業・工事業)

いいですよ。。。
よろしくお願いします。。。。。。。

対象商品:
16744123
2022-11-21
用途:
冬季荷役作業
信州運送株式会社 様

とにかくニオイが酷い。
外干し1週間でもニオイが取れないのでクリーニングに出してみます。
これでに取れなきゃ捨てます。

対象商品:
16744087
2020-03-14
用途:
空調作業に使用しています。

2度目の購入です。暖かくてとてもいいのですが袖が切れやすいので袖の部分の素材を変えればいかがでしょうか。2シーズン目には切れてきます。

6人が参考にしています
対象商品:
38158434
2019-03-04
用途:
屋外での作業時
運輸・通信業

作業服は実物を見て買ったほうが良いとホームセンターなどをまわりましたが、良いものは高く、安いものは品質が悪い。
こちらの商品も価格が安かったので、ペラペラの薄いものが届くのではないかと思いましたが、十二分のものが届いて大満足です。
色はブラックのものを注文しましたが、着たまま外出もできるぐらいデザインも良いです。
できれば長く扱っていただきたい商品です。

3人が参考にしています
対象商品:
16744062
2016-12-03
用途:
倉庫作業
株式会社あとりえONE'S 様

あったかくてとても良いです。
スタッフたちにも好評です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする