※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
L Series(LEY32DS3A)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
100
モータ種類
(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W
サイズ(mm)
32
注文コード
38160623
品番
LEY32DS3A-100M-X5
参考基準価格(税別)
¥97,240
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・モータ種類・サイズ
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
100
リード(mm)
(A) 16
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W
ケーブル長(m)
(-) ケーブルなし
精度
(-) 基本形
サイズ(mm)
32
ロッド先端ねじ
(M) ロッド先端おねじ
ケーブル種類
(-) ケーブルなし
モータ配置
(D) ストレート
CADデータダウンロード