曜日別特売
LEY32DS3B-500B-S5A2 L Series(LEY32DS3B) SMC 38161874

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LEY32DS3B)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)500モータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200Wサイズ(mm)32注文コード38161874品番LEY32DS3B-500B-S5A2
参考基準価格(税別)¥229,240販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800
ストローク(mm)500リード(mm)(B) 8駆動方式転造ボールねじモータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200Wドライバ種類(A2) LECSA2 (200V~230V)ケーブル長(m)(5) 5精度(-) 基本形サイズ(mm)32ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじケーブル種類(S) 標準ケーブルモータ配置(D) ストレートI/Oケーブル長さ(m)(-) ケーブルなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする