インデックスハンドル

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 目盛部外径(mm)53 注文コード38163203 品番SD-53A-66-10-4R
参考基準価格(税別)¥10,240 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は目盛部外径など296種類から選べます 他の種類を見る

・安い価格で高機能、コストパフォーマンスに優れた製品です。
・日常保守の手間は不要です。
・回転数がひとめで分かるように、見やすい目盛を設けました。
・軽量小型なため省スペースに貢献します。また取り付け、取扱いも簡単です。
・指針が動くベアリングを内蔵タイプで動きがスムーズです。
・回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。

寸法B(mm)- 全長(mm)45.5 タイプハンドル付 回転方向時計方向 外径(mm)66 穴径(mm)10 針本数(本)1 回転比1/4 目盛部外径(mm)53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする