A-304B ハンドグリスガン ザーレン 38166134

A-304B ハンドグリスガン ザーレン 38166134 A-304B ハンドグリスガン ザーレン 38166134

ハンドグリスガン

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38166134 品番A-304B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,300
幅(mm)81.5 全長(mm)250(ノズル含む:410) 質量(kg)0.48(ノズル含む:0.55) 容量(g)手詰め120/カートリッジ80 最高吐出圧(MPa)29.65 充填方法ジャバラ式カートリッジ、手詰 適合グリースちょう度No.1 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38166134
2021-01-27
用途:
農機具修繕に使用。
K.ELE 様 (製造業)

これがという事項はありませんが、普通に使えて安価で良いと思います。

対象商品:
38166134
2018-01-19
用途:
機械のメンテナンス
農・林・水産業

トラクター(1台)と草刈り機(1台)に1回/年程度の使用なので十分な大きさです。角度が付いたストレートノズルが付いているので問題なく使用出来ました。
あったら良いなと思っていたフレキシブルノズルも同梱されていたので(写真に無かった)得した感じです。
ガン本体も大きすぎず、かさばらずに保管できるで良かったです。

対象商品:
38166134
2018-11-17
用途:
機械のメンテナンス
建設業・工事業

ノズルとガンのネジ込み部がやたら固いけど、そうゆう仕様なのかな?

対象商品:
38166134
2016-07-02
用途:
汎用ミーリング機のメンテで

小振りなサイズで使いやすかったです。が付属のフレキシブルホースのニップル挿し込み部の外径が太い為、狭い箇所のニップルに差しにくかった為、外径を旋盤で加工して使用しました。

対象商品:
38166134
2015-12-23
用途:
機械のメンテナンス

値段のわりに、すごく良いと思います。AZよりも自分はこちらが好きです。

1人が参考にしています
対象商品:
38166134
2015-12-28
用途:
トラクター等
教育・研究機関

使いやすい太さと操作性で効率よく作業できる。不満はない。

対象商品:
38166134
2019-12-03
用途:
機械メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

以前違うメーカーの物を購入しましたが、数回も使わず吸引及び圧縮すらしなくなりましたが、今回の商品は、作業性も優れていて使いやすかった気がしますが、すぐ壊れないといいなと思います。

対象商品:
38166134
2019-01-27
用途:
農機具のメンテナンス
農・林・水産業

両手を使って広げないと無理でした。使っているときは人には見せられない不細工な姿だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする