レシプロソーブレード竹挽き用

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード38168182 品番6641567
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

竹の伐採・枝の切断、竹細工などに。

切断能力(mm)
木材:厚さ115以下
塩ビ等パイプ材:Φ115以下、厚さ2〜15
塩ビ等板材:厚さ5〜30
長さ(mm)223 刃渡り(mm)190 トラスコ品番450-9536 種別竹挽き用No.70 材質SK材 1インチ当たり山数10
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品説明動画

竹伐り工具のご提案
この動画は、9人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:198

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38168182
2023-12-05
用途:
竹をひくときに使用する
農・林・水産業

よく切れるので満足しています。ただ、値段が上がったので予定していた枚数の購入ができませんでした。

対象商品:
38168182
2021-05-01
用途:
畑や田んぼに生える竹切り
農・林・水産業

竹を切るのにすべらなくよく切れるので重宝しています。

対象商品:
38168182
2021-01-27
用途:
竹の伐採

竹は良く切れますが、ブレードの根元が折れやすいため、
ブレードの予備を数枚持っておく必要があります。

1人が参考にしています
対象商品:
38168182
2020-04-28
用途:
竹切り作業
株式会社高橋エンジニアリング 様

竹切りの作業に使用しましたが、切れ味抜群でした。次もこれにしようと、思います。

対象商品:
38168182
2018-07-25
用途:
寺院なので境内・寺有地の竹林整備、樹木の小枝切り作業
宗教法人福泉寺 様

感想:
青竹、枯れた竹ともによく切れる。バッテリーの持ちが良い。長時間作業できる。
改善点:
バッテリー部分の重さがもう少し改良されればなおよいと思う。切れ味はよいのだが、作業角度によりちょっとしたことで折れやすい。替刃の価格は決して安くない。
替刃のの取り付け部分が組み立てにくい。葉の付け根のすぐ下の部分にあるアーム(ガード?)が、周辺の枝などに引っかかり易く作業の邪魔になる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする