BB9924 専用棒圧着端子 Panasonic(パナソニック) 38170964

専用棒圧着端子

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合機種カンタッチブレーカ、コンパクトブレーカ、速結アース端子台
カンタッチブレーカ、コンパクトブレーカ、速結アース端子台
カンタッチブレーカ、速結アース端子台
コンパクトブレーカ
接続可能電線 撚線(mm2)1.25、2
内容量1セット(20個)注文コード38170964品番BB9924
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

カンタッチブレーカ、コンパクトブレーカ、速結アース端子台は適合電線:Φ1.6・Φ2.0・Φ2.6のCu(銅)単線専用です。1.25mm2・2.0mm2・3.5mm2・5.5mm2・8.0mm2のより線の場合は、専用の圧着端子をご使用ください。

種類絶縁付圧着端子端子形状棒形仕様20個入適合機種カンタッチブレーカ、コンパクトブレーカ、速結アース端子台付属品絶縁キャップ付接続可能電線 撚線(mm2)1.25、2材質棒圧着端子:銅(銀メッキ付)・絶縁キャップ:軟質 PVC接続可能電線 単線(Φmm)1.6/2/2.6Cu(銅)単線
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38170937
2025-06-16
用途: 電気工事
高安電工

専用サイズなので、とても良かったです。またあとで購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする