Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 遮断
Panasonic(パナソニック)の 配線用遮断器
新 高容量シリーズ サーキットブレーカ BC型
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38170982
品番
BBC3600W
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥280,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
極数・素子数
3P3E
定格電流(A)
600
定格電圧(V)
AC500/AC415/AC200/DC250
質量(kg)
8
端子形状
バー端子
端子ねじ
M12
接続方式
表面形(バー端子付、絶縁バリア付)
締付トルク(N・m)
40.0〜50.0
定格遮断容量(kA)
15(AC500V)/36(AC415V)/50(AC200V)/50(DC250V)
過電流引きはずし方式
熱動・可調整電磁式
適合圧着端子
(ニチフ製)60-12、80-12、100-12、150-12、200-12、250-12、325-12S
フレーム(AF)
600
注意
※逆接続可能。
※使用する電線は、定格電流値にあった適合電線サイズを選定してください。
※3Pを1Φ3Wに使用する場合は、中極に中性線を接続してください。この場合、中性線の欠相保護はできません。
※周波数制御(インバータ等)回路にご使用の場合、必ずインバータの一次側に設置してください。