Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 遮断
Panasonic(パナソニック)の 配線用遮断器
サーキットブレーカBQF型 単3中性線欠相保護付 3P2E
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38171427
品番
BBQF3305
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
極数・素子数
3P2E
定格電流(A)
30
定格電圧(V)
AC100/200専用
仕様
単3中性線欠相保護付(3P2E)、(異常電圧保護)130±5V
端子形状
(電源側)圧着端子専用
端子ねじ
(電源側)M6
表示方式
(過電圧)機械式表示
締付トルク(N・m)
3.0〜4.0
相線式
1Φ3W
定格遮断容量(kA)
5
過電流引きはずし方式
熱動・電磁式
適合圧着端子
5.5-6、8-6(同梱)
フレーム(AF)
50