サーキットブレーカBQF型 単3中性線欠相保護付 3P2E

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38171454 品番 BBQF3605
参考基準価格(税別)¥12,300 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
極数・素子数3P2E 定格電流(A)60 定格電圧(V)AC100/200専用 仕様単3中性線欠相保護付(3P2E)、(異常電圧保護)130±5V 端子形状(電源側)圧着端子専用 端子ねじ(電源側)M6 表示方式(過電圧)機械式表示 締付トルク(N・m)3.0〜4.0 相線式1Φ3W 定格遮断容量(kA)5 過電流引きはずし方式熱動・電磁式 適合圧着端子8-6、14-6(同梱)、CB22-6S フレーム(AF)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする