Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 遮断
Panasonic(パナソニック)の 配線用遮断器
リモコンブレーカBR型 (瞬時励磁式)JIS協約形シリーズ 盤用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
20
注文コード
38171542
品番
BBR2200
参考基準価格(税別)
¥20,700
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・極数・素子数
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
極数・素子数
2P2E
定格電流(A)
20
定格電圧(V)
AC100/200、AC200
質量(kg)
0.48
消費電流(mA)
900
端子形状
(主回路)フルアップ端子、(操作回路)アップ端子
端子ねじ
(主回路)M5、(操作回路)M3
使用周囲温度(℃)
-10〜+60
締付トルク(N・m)
(主回路)2.0〜2.5、(操作回路)0.4〜0.7
使用電圧範囲(V)
(操作回路)AC18〜30
定格遮断容量(kA)
5(AC100/200V)/2.5(AC200V)
過電流引きはずし方式
熱動・電磁式
機械的開閉耐久性
(主回路)25万回以上
電気的開閉耐久性
(主回路)AC200V 30A(Pf=0.8)10万回以上
フレーム(AF)
30
操作回路電圧(V)
AC24
接続可能電線 撚線(mm
2
)
(主回路)2〜14、(操作回路)0.5〜1.25
接続可能電線 単線(Φmm)
(主回路)1.6〜2.6、(操作回路)0.8〜1.4
注意
※逆接続可能。
※使用する電線は、定格電流値に合った適合電線サイズを選定してください。
※3Pを1Φ3Wに使用する場合は、中性線の欠相保護はできません。
※警報スッチ・補助スイッチの定格AC5〜250V、1〜100mA
※インチング操作などの高頻度開閉はお避けください。(電気的開閉機能:10万回以上(AC3-5-4-3))
※本品は、永久磁石を内蔵していますので、金属粉が付着しない様に取り扱いください。
※リモコンスイッチの表示ランプは、操作回路の状態を表しています。ブレーカのON・OFF状態や、トリップ状態の確認が必要な場合は、警報スイッチ、補助スイッチ付きで対応してください。