LEY32NM1C-150 LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEY32NM1C) SMC 38171735

※5-M09-2-LEY ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEY32NM1C)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード38171735品番LEY32NM1C-150
参考基準価格(税別)¥66,170販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
ストローク(mm)150リード(mm)(C) 4駆動方式転造ボールねじモータ種類(NM1) 取付形状M1精度(-) 基本形サイズ(mm)32ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする