曜日別特売
LEY32NYB-50M LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEY32NYB) SMC 38172042

※5-M09-2-LEY ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEY32NYB)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード38172042品番LEY32NYB-50M
参考基準価格(税別)¥53,960販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
ストローク(mm)50リード(mm)(B) 10駆動方式転造ボールねじモータ種類(NY) 取付形状Y精度(-) 基本形サイズ(mm)32ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする