手元開閉器 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用(三相・単相両用 プラスチックケース)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38174893 品番BCD3014K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,050
この商品は53種類から選べます 他の種類を見る
極数・素子数3P3E 定格電流(A)1.4 定格電圧(V)AC200 型式NCD-30 用途単体露出工事用 種別配線保護用 モーター容量(kW)0.2(200V) 定格遮断容量(kA)2.5 定格感度電流(mA)- フレーム(AF)30 接続可能電線 撚線(mm2)(最大)8 収納機器サーキットブレーカBCW30(モータ保護兼用)
注意
※3Pを1Φ3Wで使用する場合は、中性線の欠相保護はできません。
※ブレーカ端子カバーの取り付けはできません。
※電源ランプの定格電圧はAC100〜250Vとなっていますので100Vまたは200V回路で使用してください。
※CVT電線は使用できません。
※NCD-60・ED-60の引込電線最大14mm2 までの対応となります。(22mm2 は不可)
※断路器は定格短時間電流になります。
※ED-100の120A、125Aへの組み替えはできません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38174893 BCD3014K 61365537 BCD3014N 画像準備中 手元開閉器 ケースブレーカ(配線保護用) NCD型 Panasonic(パナソニック) 1台 8,998 税込9,898 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38174936
2022-09-01
用途:
部品の取り換え
森本電機株式会社 様

代理店に納期を確認すると2-3週間という事で現場でとにかく急いでいたので助かりました
以前はかなり古いの型を使用してましたが すんなりと交換出来ました

対象商品:
38174875
2020-03-09
用途:
100V20A単独ブレーカー専用コンセント

医療機器・免疫分析器100V20A指定電源必要にて、今回購入しました。
メーカー指定もあり、大変満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする