Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 遮断
Panasonic(パナソニック)の 配線用遮断器
手元開閉器 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用(単相専用・プラスチックケース)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38175532
品番
BSD21112
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
極数・素子数
2P1E
定格電流(A)
20
定格電圧(V)
AC100
種別
配線保護用
型式
H型
用途
単体露出工事用
ブレーカ
2個搭載
定格遮断容量(kA)
1.5
定格感度電流(mA)
-
フレーム(AF)
30
接続可能電線 撚線(mm
2
)
(最大)8
収納機器
安全ブレーカHB型(2個)
注意
※ブレーカ搭載カバーは同梱しておりません。
※搭載ブレーカは、ハンドル部「赤・緑」ラベル付