手元開閉器 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用(単相専用・プラスチックケース)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38175541 品番 BSD22022
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
極数・素子数2P2E 定格電流(A)20 定格電圧(V)AC100/200 種別配線保護用 型式H型 用途単体露出工事用 ブレーカ2個搭載 定格遮断容量(kA)1.5 定格感度電流(mA)- フレーム(AF)30 接続可能電線 撚線(mm2)(最大)8 収納機器安全ブレーカHB型(2個)
注意
※ブレーカ搭載カバーは同梱しておりません。
※搭載ブレーカは、ハンドル部「赤・緑」ラベル付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする