手元開閉器 ケースブレーカ 標準形 屋外用(防雨形)IP43 単体露出工事用(三相・単相兼用・プラスチックケース)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38175934 品番BCD34071K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,800
この商品は26種類から選べます 他の種類を見る
極数・素子数3P3E 定格電流(A)40 定格電圧(V)AC200 種別配線保護用 型式NCD-50 用途単体露出工事用 仕様標準形、屋外用(防雨形)、単体露出工事用 保護等級IP43 モーター容量(kW)- 定格遮断容量(kA)2.5 定格感度電流(mA)- フレーム(AF)50 接続可能電線 撚線(mm2)(最大)14 収納機器サーキットブレーカBCW50(モータ保護兼用)
注意
※3Pを1Φ3Wで使用する場合は、中性線の欠相保護はできません。
※ブレーカ専用端子カバー付
※電源表示ランプの定格電圧はAC100〜250Vとなっていますので100Vまたは200V回路で使用してください。
※CVT電線は使用できません。
※NCF型・EF型はブレーカを2個収納しています。
※断路器は定格短時間電流になります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38175934 BCD34071K 61367750 BCD34071N 画像準備中 手元開閉器 ケースブレーカ(配線保護用) 防雨型 Panasonic(パナソニック) 1台 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする