Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 遮断
Panasonic(パナソニック)の 配線用遮断器
手元開閉器 ケースブレーカ 標準形 屋外用(防雨形)IP43 単体露出工事用(三相・単相兼用・プラスチックケース)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38175995
品番
BED230371K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥14,900
この商品は
26
種類から選べます
他の種類を見る
極数・素子数
2P2E
定格電流(A)
30
定格電圧(V)
AC100-200両用
種別
漏電保護用
型式
ED-30
用途
単体露出工事用
仕様
標準形、屋外用(防雨形)、単体露出工事用
保護等級
IP43
モーター容量(kW)
-
定格遮断容量(kA)
2.5
定格感度電流(mA)
30
フレーム(AF)
30
接続可能電線 撚線(mm
2
)
(最大)14
収納機器
漏電ブレーカBJW30(モータ保護兼用)
注意
※3Pを1Φ3Wで使用する場合は、中性線の欠相保護はできません。
※ブレーカ専用端子カバー付
※電源表示ランプの定格電圧はAC100〜250Vとなっていますので100Vまたは200V回路で使用してください。
※CVT電線は使用できません。
※NCF型・EF型はブレーカを2個収納しています。
※断路器は定格短時間電流になります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38175995
BED230371K
61367786
BED230371N
手元開閉器 ケースブレーカ(漏電保護用) 防雨型
Panasonic(パナソニック)
1台
¥
19,980
税込
¥
21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)