極数・素子数1P1E定格電流(A)30定格電圧(V)AC100、AC240質量(kg)0.23使用周囲温度(℃)-10~60仕様JIS協約形、瞬時励磁式、盤用型式CL-30端子形状(主回路)フルアップ端子、(操作回路)アップ端子端子ねじ(主回路)M5、(操作回路)M3.5消費電流(mA)(動作時のみ)90締付トルク(N・m)(主回路)2~2.5、(操作回路)0.5~0.7使用電圧範囲(V)(操作回路)AC85~120定格遮断容量(kA)5(AC100V)/2.5(AC240V)過電流引きはずし方式熱動・電磁式機械的開閉耐久性負荷入切部(遠隔操作)25万回以上、ブレーカ部(手動操作)1万回以上電気的開閉耐久性負荷入切部(遠隔操作)10万回以上(pf=0.8)、ブレーカ部(手動操作)ln:6000回、6ln:手動35回、自動15回フレーム(AF)30操作回路電圧(V)AC100接続可能電線 撚線(mm2)(主回路)14、(操作回路)2接続可能電線 単線(Φmm)(主回路)2.6、(操作回路)1.6