Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 遮断
Panasonic(パナソニック)の 漏電遮断器
リモコン漏電ブレーカ CLE型(瞬時励磁式)JIS協約形シリーズ 盤用
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
30
定格感度電流(mA)
30
使用電圧範囲(V)
(操作回路)AC85〜120
注文コード
38176616
品番
BCLE23031
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥43,270
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
この商品は
定格電流・定格感度電流・使用電圧範囲
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
極数・素子数
2P2E
定格電流(A)
30
定格電圧(V)
AC100-100/200-200共用
消費電流(mA)
180
使用電圧範囲(V)
(操作回路)AC85〜120
定格感度電流(mA)
30
操作回路電圧(V)
AC100
寸法(mm)
(H)100×(W)75×(D)60(ハンドル含む74)
質量(kg)
0.56
端子形状
(主回路)フルアップ端子、(操作回路)アップ端子
端子ねじ
(主回路)M5、(操作回路)M3.5
使用周囲温度(℃)
-10〜+60
締付トルク(N・m)
(主回路)2.0〜2.5、(操作回路)0.5〜0.7
動作時間
0.1秒以内
定格遮断容量(kA)
5(AC100V)/5(AC100/200V)/2.5(AC200V)
漏電表示方式
機械式釦
機械的開閉耐久性
負荷入切部(遠隔操作)25万回以上、ブレーカ部(手動操作)1万回以上
電気的開閉耐久性
負荷入切部(遠隔操作)10万回以上(pf=0.8)、ブレーカ部(手動操作)ln:6000回、6ln:手動35回、自動15回
フレーム(AF)
30
接続可能電線 撚線(mm
2
)
(主回路)14、(操作回路)2
接続可能電線 単線(Φmm)
(主回路)2.6、(操作回路)1.6
引外し方式
熱動・電磁式
注意
※逆接続不可。
※使用する電線は、定格電流値にあった適合電線サイズを選定してください。
※線間絶縁抵抗測定は、電線をはずして行ってください。
※周数制御(インバータ等)回路にご使用の場合、必ずインバータの一次側に設置してください。
※瞬時励磁タイプの操作端子にAC電源を直接加えるとリモコンブレーカは壊れる場合があります。
※インチング操作などの高頻度開閉はお避けください。
※本品は、永久磁石を内蔵してますので、金属粉が付着しない様に取扱いください。