極数・素子数2P2E
定格電流(A)15
定格電圧(V)AC100/200、AC240
質量(kg)0.45
消費電流(mA)(動作時のみ)50
端子形状(主回路)フルアップ端子、(操作回路)アップ端子
端子ねじ(主回路)M5、(操作回路)M3.5
使用周囲温度(℃)-10〜+60
締付トルク(N・m)(主回路)2.0〜2.5、(操作回路)0.5〜0.7
使用電圧範囲(V)(操作回路)定格の85%〜110%
定格遮断容量(kA)5(AC100/200V)/2.5(AC240V)
過電流引きはずし方式熱動・電磁式
機械的開閉耐久性負荷入切部(遠隔操作)25万回以上、ブレーカ部(手動操作)1万回以上
電気的開閉耐久性負荷入切部(遠隔操作)10万回以上(pf=0.8)、ブレーカ部(手動操作)ln:6000回、6ln:手動35回、自動15回
フレーム(AF)30
操作回路電圧(V)AC100
接続可能電線 撚線(mm2)(主回路)14、(操作回路)2
接続可能電線 単線(Φmm)(主回路)2.6、(操作回路)1.6