サーキットブレーカ BCW型

(25件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38176817 品番BCW2032
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,090
この商品は73種類から選べます 他の種類を見る

モータ保護兼用

極数・素子数2P2E 定格電流(A)3.2 定格電圧(V)AC415/AC200/AC100 型式BCW-30 端子形状フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用) 用途ボックス内取付用 仕様開閉式フラップ小形端子カバー付、モータ保護兼用 トラスコ品番818-4077 質量(kg)0.3 定格絶縁電圧(V)AC500 端子ねじM5 商品番号BCW2032 締付トルク(N・m)2〜2.5 保護機能過電流、過負荷(モータ)、短絡 モーター容量(kW)0.2(200V) 定格遮断容量(kA)1.5(AC415V)/2.5(AC200V)/2.5(AC100V) 過電流引きはずし方式電磁式 適合圧着端子- フレーム(AF)30 外形寸法(横×縦×深さ)(mm)47×96(端子カバー含む106)×52(ハンドル含む67.6) 接続可能電線 撚線(mm2)2〜14 接続可能電線 単線(Φmm)1.6〜2.6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38176817 BCW2032 61364347 BCWA2032 画像準備中 ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-30型(モータ保護兼用) Panasonic(パナソニック) 1台 3,298 税込3,628 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:18

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-09
用途:
農機具盤の交換
寺田 様 (農・林・水産業)

定番商品で安心して使えます。在庫限りという事で急いで購入しました。予備品としても常備します。

対象商品:
08729664
2023-08-05
用途:
米麦乾燥作業時
有限会社 木野村農産 様 (農・林・水産業)

マグネットスイッチからの交換です。
使いやすく、最高です。

対象商品:
38176905
2022-08-28
用途:
配電盤
教育・研究機関

製品規格は,パナソニックのカタログで選定しました.パナソニックの製品ですので,安心かつ容易に設置できると思います.

1人が参考にしています
対象商品:
08729673
2022-03-20
用途:
工作機械の保護

定番品。
納期・品質・価格共に安心して使えました。本体にLINE LOADの表示があると良いですね。

1人が参考にしています
対象商品:
38176993
2021-06-15
用途:
主電源ブレーカー
新康プレス工業所 様 (製造業)

やはりパナソニックは良いものです。
端子カバービス及び端子ビスを落とすことが有りますので、落ちないように考えて下さい。

対象商品:
38176862
2021-05-01
用途:
補修

20年前のブレーカー取り換え前と同じ寸法でよかった

対象商品:
08729691
2020-07-21
用途:
交換部品
株式会社中島製作所 様

社内設備部品の破損交換用として利用しています、入庫も早く助かります

1人が参考にしています
対象商品:
08729682
2020-08-21
用途:
抹茶臼用のブレ−カ−として
卸売・小売業

同じものをしようするもスイッチがばかになっての交換。
今のところ故障なく使用中。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする