極数・素子数3P3E
定格電流(A)50
定格電圧(V)AC415/AC200/AC100
型式BCW-60
端子形状フルアップ端子
用途ボックス内取付用
仕様開閉式フラップ小形端子カバー付
質量(kg)0.4
定格絶縁電圧(V)AC500
端子ねじM5
商品番号BCW3501
締付トルク(N・m)2.0〜2.5
保護機能過電流、過負荷(モータ)、短絡
モーター容量(kW)11(100V)
定格遮断容量(kA)2.5(AC415V)/5(AC200V)/5(AC100V)
過電流引きはずし方式電磁式
適合圧着端子(ニチフ製)14-5、CB22-5S
フレーム(AF)60
接続可能電線 撚線(mm2)2〜14
接続可能電線 単線(Φmm)1.6〜2.6