手元開閉器 ケースブレーカ コンセント付 屋外用(防雨形)IP43 単体露出工事用(単相専用・プラスチックケース)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)20 定格電圧(V)AC100 注文コード38178393 品番BSD1112R47
参考基準価格(税別)¥14,900 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は定格電流・定格電圧など6種類から選べます 他の種類を見る
極数・素子数2P1E 定格電流(A)20 定格電圧(V)AC100 種別配線保護用 型式HR型 定格感度電流(mA)- 用途単体露出工事用 保護等級IP43 コンセント仕様15A抜止め接地Aコンセント(WN1161) 適合キャップ(引掛)WF7005K、WF52153Bなど 定格遮断容量(kA)1.5 フレーム(AF)30 接続可能電線 撚線(mm2)(最大)8 収納機器安全ブレーカHB型(1個)、15A抜止め接地Aコンセント(2個)、アース端子(1個)
注意
※ブレーカおよびコンセントの容量変更は不可。
※ブレーカ端子カバー付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする