BEH3150 ハイプロ小形押釦開閉器(プラスチックケース) モータ直入用 Panasonic(パナソニック) 38178542

ハイプロ小形押釦開閉器(プラスチックケース) モータ直入用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38178542 品番BEH3150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,310
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
インターロック付(露出形)(ON状態でボックスの開閉は不可)

種類露出形 ボタン数2 極数(P)3 定格使用電圧(V)AC440 定格容量(kW)2.2(AC200/220V)/3.7(AC400/440V) 材質(ケース)プラスチック ボタン文字ON(黒)、OFF(赤) 標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値) 接続可能電線(mm2)フルアップ端子5.5(Φ1.6〜Φ2.0)
注意
※機器用電線など、細いより線を使用する場合は棒圧着端子をご使用ください。
※モータのインチング操作(ひんぱんな間欠運転・寸動運転)には使用しないでください。
※埋込形(プレート付)は、スイッチボックスへの取り付けはできません。スイッチボックスに取り付けされる場合には、埋込形(プレートなし)+スイッチボックス用プレート(BEH9001)の組み合わせでご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38178542 BEH3150 09466712 BEH3150 ハイプロ押釦開閉器 露出形 Panasonic(パナソニック) ハイプロ押釦開閉器 露出形 Panasonic(パナソニック) 1台 2,198 税込2,418 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「操作用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする