Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
Panasonic(パナソニック)の スイッチ
Panasonic(パナソニック)の 押釦開閉器
押釦開閉器(スチールケース) モータ直入用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38178673
品番
BH16015
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,800
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
種類
埋込形
ボタン数
2
極数(P)
3
定格使用電圧(V)
AC220
定格容量(kW)
2.2(AC220V)
材質(ケース)
スチール
ボタン文字
ON(黒)、OFF(赤)
タイプ
ケースなし
標準色
(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)
接続可能電線(mm
2
)
フルアップ端子5.5(Φ1.6〜Φ2.0)
注意
※機器用電線など、細いより線を使用する場合は棒圧着端子をご使用ください。
※モータのインチング操作(ひんぱんな間欠運転・寸動運転)には使用しないでください。
※スイッチボックスへの取り付けはできません。
2P品は中極端子がありません。