BH43030 押釦開閉器(スチールケース) モータ直入用 Panasonic(パナソニック) 38178707

BH43030 押釦開閉器(スチールケース) モータ直入用 Panasonic(パナソニック) 38178707 BH43030 押釦開閉器(スチールケース) モータ直入用 Panasonic(パナソニック) 38178707

押釦開閉器(スチールケース) モータ直入用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38178707 品番BH43030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,550
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。

種類露出形 ボタン数3 極数(P)3 定格使用電圧(V)AC220 定格容量(kW)3.7(AC220V) 材質(ケース)スチール ボタン文字ON(黒)、OFF(赤) タイプ可逆 標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値) 接続可能電線(mm2)フルアップ端子5.5(Φ1.6〜Φ2.0)
注意
※機器用電線など、細いより線を使用する場合は棒圧着端子をご使用ください。
※モータのインチング操作(ひんぱんな間欠運転・寸動運転)には使用しないでください。
※スイッチボックスへの取り付けはできません。
2P品は中極端子がありません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38178707 BH43030 37612714 BH43030 押釦開閉器 露出形 (可逆) Panasonic(パナソニック) 押釦開閉器 露出形 (可逆) Panasonic(パナソニック) 1台 10,980 税込12,078 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「動力用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする