盤用避雷器

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38178874 品番 BQX8200
参考基準価格(税別)¥8,150 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

電源側・アース側から侵入する雷サージから、電気機器を保護します。
安全ブレーカモジュールでコンパクトに収納。
正常時はLEDが点灯しています。
KED消灯時は、交換してください。

絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 適合回路1Φ2W AC100-200V 動作開始電圧(V)(線間)390、(大地間)600 放電耐量(kA)6.5(8×20μs、2回)、10(8×20μs、1回) 仕様単相2線式用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:36

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38178874
2017-11-07
用途:
iMacパソコンを雷からお守りするために

この避雷器とナイフスイッチでパソコンを雷から守る仕組みを作りました。
パソコンを使い終わったらナイフスイッチを開放します。

1人が参考にしています
対象商品:
38178874
2017-09-01
用途:
装置電源の保護の為に。
卸売・小売業

適当な大きさで取扱いやすく、稼動表示ランプ付き確認しやすい良く出来ており、これからもよろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避雷針と避雷器の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lightning_rod/
2人が参考にしています
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする