漏電ブレーカ J型 JIS互換性形

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38179014 品番 BJJ33020
参考基準価格(税別)¥8,020 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

住宅分電盤の主幹30AFに、漏電ブレーカJ型(JIS互換性形)を。内線規程(1375-2の3)において、定格30Aの漏電ブレーカを住宅分電盤の主幹に使う場合はJIS互換性形が勧告されています。

極数・素子数3P0E 定格感度電流(mA)15 定格電流(A)30 定格電圧(V)AC100-200両用 用途住宅分電盤主幹用・電灯回路用 仕様●JIS互換性形●住宅分電盤主幹用・電灯回路用●高調波(インバータなど)対応形/WV2500:1.25〜2mm2、VW2501:2〜3.5mm2 オプション補助スイッチ AX 型式J-0E 質量(kg)0.3 端子形状ソルダーレス端子(当て金付) 表示方式- 使用周囲温度(℃)-10〜50 締付トルク(N・m)1.6〜2 保護機能O.Cなし 相線式1Φ3W(単相3線式)、3Φ3W(三相3線式) 動作時間(漏電時)0.1秒以内 定格遮断容量(kA)(定格短時間電流)2.5 漏電表示方式- 逆接続 フレーム(AF)30 外形寸法(横×縦×深さ)(mm)90×80×40(ハンドル含む56) 接続可能電線 撚線(mm2)5.5〜8 接続可能電線 単線(Φmm)1.6〜2.6 動作時間(s)(漏電時)0.1以内 引外し方式-
注意
※逆接続可能。
※使用する電線は、定格電流値にあった適合電線サイズを選定してください。
※線間絶縁抵抗測定は、電線をはずして行ってください。
※高調波(インバータ等)対応形です。インバータ等の周波数制御回路では、必ずインバータの一次側に設置してください。
※過電圧検出リード線はブレーカの二次側中性バーに確実に接続してください。また、検出リード線の盤外への延長はできません。
※3Pを1Φ3Wに使用する場合は中極に中性線を接続してください。
※ブレーカがトリップした時、ハンドルはOFF位置まで戻ります。
※単3中性線欠相保護付ブレーカについて、トランシーバ等の無線機を使用する場合は、1m以上離れて使用してください。単3中性線欠相保護が誤作動(ブレーカトリップ)する恐れがあります。
※単相3線式回路では、中性線欠相による異常電圧事故から、負荷機器を保護する単3中性線欠相保護付漏電ブレーカをご使用ください。(負荷機器の過電圧耐量により、保護できないものもあります。
※機器用電線など、細い線を使用する場合は、棒圧着端子をご使用ください。(WV2500:1.25〜2.0mm2、VW2501:2.0〜3.5mm2)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:29

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38179005
2023-06-08
用途:
既存の交換
竹之内成起 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

流石シンデレラフィット。他社製品とくらべ操作感がしっかりしているので安心のパナソニックブランドです。

対象商品:
38179102
2022-04-17
用途:
家の配電盤の修理

40年使用した漏電遮断器が誤作動し始めたので、本品に交換しました。配電盤は再使用でサイズ的な規格が異なるため、ポン付けは不可能でしたが、交換後は不具合が解消しました。

対象商品:
38179005
2021-04-04
用途:
ブレーカー交換

今までと同じものなので、何ら問題なくつかえました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする