極数・素子数2P2E定格電流(A)125定格電圧(V)AC100-200両用型式BJW-125質量(kg)0.6仕様閉式フラップ中形端子カバー付、JIS協約形、モータ保護兼用端子形状圧着端子用端子ねじM8商品番号BJW21259K主な用途ボックス内取付用締付トルク(N・m)5.5~7保護機能過電流、過負荷(モータ)、短絡、漏電相線式1Φ2W動作時間0.1秒以内モーター容量(kW)-定格遮断容量(kA)25定格感度電流(mA)100/200/500切替漏電表示方式機械式釦過電流引きはずし方式電磁式適合圧着端子(ニチフ製)38-8S(同梱)、CB60-8フレーム(AF)125外形寸法(横×縦×深さ)(mm)75×96(端子カバー含む126)×60(ハンドル含む75.6)動作電圧(V)漏電センサ:80~242接続可能電線 撚線(mm2)-接続可能電線 単線(Φmm)-動作時間(s)0.1以内