極数・素子数3P3E定格電流(A)400定格電圧(V)AC100-200-415共用型式BJW-400質量(kg)4.8仕様形端子カバー付端子形状バー端子端子ねじM12商品番号BJW34009K主な用途ボックス内取付用締付トルク(N・m)40~50保護機能過電流、短絡、漏電相線式3Φ3W、1Φ3W動作時間0.1秒以内モーター容量(kW)-定格遮断容量(kA)25(AC415V)/50(AC200V)/50(AC100V)定格感度電流(mA)100/200/500切替漏電表示方式機械式釦過電流引きはずし方式熱動・電磁式適合圧着端子(ニチフ製)200-12、250-12、325-12Sフレーム(AF)400外形寸法(横×縦×深さ)(mm)148(端子カバー含む180)×349(端子カバー含む480)×103(ハンドル含む135)動作電圧(V)漏電センサ:80~484接続可能電線 撚線(mm2)-接続可能電線 単線(Φmm)-動作時間(s)0.1以内