カンタッチブレーカ 配線保護用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38181482 品番 BKF2302
参考基準価格(税別)¥6,910 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

二次側速結端子を採用、ワンタッチ施工を実現。差し込むだけで抜け止め装置がケーブルを確実にホールドしますから、ドライバー不要。ワンタッチで接続が終了します。また、接続完了表示機能付なので確実に結線作業を行えます。
前面ストリップゲージでVVFケーブルの線剥き長さを表示。確実な接続作業をサポートします。
2P1E(100V)、2P2E(200V)用がともに1Pモジュールで同サイズに。分電盤の一層の小形化が実現可能です。
カンタッチブレーカのハウジング用絶縁材料(ブレーカのボディ部)には、新開発の電気特性(耐トラッキング性、耐アーク性)に優れる難燃性の樹脂を使用しています。

適合端子
(圧着端子)2-5、5.5-5、8-5S
(速結端子)Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6
極数・素子数2P2E 定格電流(A)30 定格電圧(V)AC100/200、AC240 質量(kg)0.14 端子形状(電源側)圧着端子、(負荷側)速結端子 相線式1Φ3W(単相3線式100/200V)、1Φ2W(単相2線式240V) 定格遮断容量(kA)5(AC100/200V)/2.5(AC240V) 過電流引きはずし方式熱動・電磁式 フレーム(AF)50
注意
※逆接続可。
※より線3.5mm2・5.5mm2・8mm2には専用棒圧着端子を使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする