カンタッチブレーカ 配線保護用 プラグインタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38181516 品番BKF2201TNK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,950
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
極数・素子数2P1E 定格電流(A)20 定格電圧(V)AC100専用 種別TN相用(右側配置用) 端子形状(二次側)速結端子 型式MCB 定格遮断容量(kA)5 フレーム(AF)50
注意
※カンタッチ動力アロー盤にはご使用できません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38181516 BKF2201TNK 65575687 BKF2201PTN カンタッチブレーカ 配線保護2P1E20A Panasonic(パナソニック) カンタッチブレーカ 配線保護2P1E20A Panasonic(パナソニック) 1個 4,298 税込4,728 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする