曜日別特売
BKF2152CTT カンタッチブレーカCT内蔵 配線保護用 Panasonic(パナソニック) 38181613

カンタッチブレーカCT内蔵 配線保護用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
定格電流(A)15
極数・素子数2P2E(逆相用)
定格電圧(V)AC100/200、AC240
内容量1個注文コード38181613品番BKF2152CTT
参考基準価格(税別)¥14,730販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

二次側速結端子を採用、ワンタッチ施工を実現。差し込むだけで抜け止め装置がケーブルを確実にホールドしますから、ドライバー不要。ワンタッチで接続が終了します。また、接続完了表示機能付なので確実に結線作業を行えます。
前面ストリップゲージでVVFケーブルの線剥き長さを表示。確実な接続作業をサポートします。
2P1E(100V)、2P2E(200V)用がともに1Pモジュールで同サイズに。分電盤の一層の小形化が実現可能です。
カンタッチブレーカのハウジング用絶縁材料(ブレーカのボディ部)には、新開発の電気特性(耐トラッキング性、耐アーク性)に優れる難燃性の樹脂を使用しています。
多回路エネルギーモニタとの組み合わせでご使用ください。

適合端子
(圧着端子)2-5、5.5-5、8-5S
(速結端子)Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6
極数・素子数2P2E(逆相用)定格電流(A)15定格電圧(V)AC100/200、AC240質量(kg)0.15端子形状(電源側)圧着端子、(負荷側)速結端子相線式1Φ3W(単相3線式100/200V)、1Φ2W(単相2線式240V)定格遮断容量(kA)5(AC100/200V)/2.5(AC240V)過電流引きはずし方式熱動・電磁式フレーム(AF)50
注意
※逆接続不可。
※より線3.5mm2・5.5mm2・8mm2には専用棒圧着端子を使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする