適合端子(圧着端子)2-5、5.5-5、8-5S
(速結端子)Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6
接点容量AC125V:(抵抗負荷)0.5A、(誘導負荷)0.5A
AC250V:(抵抗負荷)0.5A、(誘導負荷)0.5A
DC30V:(抵抗負荷)2A、(誘導負荷)2A
極数・素子数2P2E定格電流(A)15定格電圧(V)AC200専用質量(kg)0.17接点構成1C端子形状(電源側)圧着端子、(負荷側)速結端子リセット方式(警報)手動リセット(押釦)動作時間(警報)0.1秒以内定格遮断容量(kA)5(1Φ3W)、2.5(1Φ2W)定格感度電流(mA)30漏電表示方式赤色LED表示警報出力リード線接続方式フレーム(AF)50