Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 遮断
Panasonic(パナソニック)の 漏電遮断器
カンタッチブレーカ 漏電表示付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38181701
品番
BKF21531L
参考基準価格(税別)
¥16,680
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
漏電監視機能を搭載したサーキットブレーカ。
万一の漏電時、回路を遮断せずに表示でお知らせします。
適合端子
(圧着端子)2-5、5.5-5、8-5S
(速結端子)Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6
極数・素子数
2P1E
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
AC100専用
質量(kg)
0.15
端子形状
(電源側)圧着端子、(負荷側)速結端子
リセット方式
(漏電表示)手動リセット(押釦)
動作時間
(表示)0.1秒以内
定格遮断容量(kA)
5
定格感度電流(mA)
30
漏電表示方式
赤色LED表示
フレーム(AF)
50
注意
※逆接続不可。
※より線3.5mm
2
・5.5mm
2
・8mm
2
には専用棒圧着端子を使用してください。