グリーンパワーリモコン漏電ブレーカ KR型(瞬時励磁式) JIS協約形シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)20 注文コード38182006 品番BKR22030
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は定格電流・極数・素子数など15種類から選べます 他の種類を見る

JIS協約形モジュールに適合。
電路保護+遠隔開閉機能に漏電保護を加えた1台3役を実現。

極数・素子数2P2E 定格電流(A)20 定格電圧(V)AC100-100/200-200共用 質量(kg)0.6 相線式1Φ2W・1Φ3W 寸法(mm)(H)96.7×(W)75×(D)60(ハンドル含む73) 端子形状(主回路)フルアップ端子、(操作回路)アップ端子 端子ねじ(主回路)M5、(操作回路)M3 使用周囲温度(℃)-10〜+60 締付トルク(N・m)(主回路)2.0〜2.5、(操作回路)0.4〜0.7 動作時間(漏電)0.1秒以内 定格遮断容量(kA)5(AC100V)/5(AC100/200V)/2.5(AC200V) 定格感度電流(mA)30 漏電表示方式機械式釦 機械的開閉耐久性25万回万以上 電気的開閉耐久性AC200V 30A(pf=0.8)10万回以上 フレーム(AF)30 操作回路電圧(V)AC24 接続可能電線 撚線(mm2)(主回路)2〜14、(操作回路)0.5〜1.25 接続可能電線 単線(Φmm)(主回路)1.6〜2.6、(操作回路)0.8〜1.4 引外し方式熱動・電磁式
注意
※逆接続不可。
※使用する電線は、定格電流値に合った適合電線サイズを選定してください。
※3Pタイプを1Φ3Wに使用する場合は、中極に中性線を接続してください。この場合、中性線の欠相保護はできません。
※警報スイッチ・補助スイッチは、端子台式(3端子)です。
※インチング操作などの高頻度開閉はお避けください。(電気的開閉機能:10万回以上)
※本品は、永久磁石を内蔵していますので、金属粉が付着しない様に取り扱いください。
※線間絶縁抵抗測定は、電線をはずして行ってください。
※周波数制御(インバータ等)回路にご使用の場合、必ずインバータの一次側に設置してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする