Panasonic(パナソニック)
グリーンパワーリモコン漏電ブレーカ KR型(瞬時励磁式) JIS協約形シリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
38182067
品番
BKR23032
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
この商品は
定格電流・極数・素子数
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
JIS協約形モジュールに適合。
電路保護+遠隔開閉機能に漏電保護を加えた1台3役を実現。
極数・素子数
2P2E
定格電流(A)
30
定格電圧(V)
AC100-100/200-200共用
質量(kg)
0.6
相線式
1Φ2W・1Φ3W
寸法(mm)
(H)96.7×(W)75×(D)60(ハンドル含む73)
端子形状
(主回路)フルアップ端子、(操作回路)アップ端子
端子ねじ
(主回路)M5、(操作回路)M3
使用周囲温度(℃)
-10~+60
締付トルク(N・m)
(主回路)2.0~2.5、(操作回路)0.4~0.7
動作時間
(漏電)0.1秒以内
定格遮断容量(kA)
5(AC100V)/5(AC100/200V)/2.5(AC200V)
定格感度電流(mA)
30
漏電表示方式
機械式釦
機械的開閉耐久性
25万回万以上
電気的開閉耐久性
AC200V 30A(pf=0.8)10万回以上
フレーム(AF)
30
操作回路電圧(V)
AC200
接続可能電線 撚線(mm
2
)
(主回路)2~14、(操作回路)0.5~1.25
接続可能電線 単線(Φmm)
(主回路)1.6~2.6、(操作回路)0.8~1.4
引外し方式
熱動・電磁式
注意
※逆接続不可。
※使用する電線は、定格電流値に合った適合電線サイズを選定してください。
※3Pタイプを1Φ3Wに使用する場合は、中極に中性線を接続してください。この場合、中性線の欠相保護はできません。
※警報スイッチ・補助スイッチは、端子台式(3端子)です。
※インチング操作などの高頻度開閉はお避けください。(電気的開閉機能:10万回以上)
※本品は、永久磁石を内蔵していますので、金属粉が付着しない様に取り扱いください。
※線間絶縁抵抗測定は、電線をはずして行ってください。
※周波数制御(インバータ等)回路にご使用の場合、必ずインバータの一次側に設置してください。