極数・素子数2P2E定格電流(A)5定格電圧(V)AC100-200両用型式BKW-30C質量(kg)0.4端子形状フルアップ端子仕様DINレール取付可能端子ねじM5接続方式表面形(フルアップ端子)使用周囲温度(℃)-10~60締付トルク(N・m)2~2.5相線式1Φ2W(単相2線式)動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)2.5(AC200V)/2.5(AC100V)定格感度電流(mA)15漏電表示方式機械式釦過電流引きはずし方式電磁式適合圧着端子-フレーム(AF)30外形寸法(横×縦×深さ)(mm)50×96×60(ハンドル含む75.6)動作電圧(V)漏電センサ:80~242接続可能電線 撚線(mm2)2~14接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6動作時間(s)0.1以内