Panasonic(パナソニック)
漏電ブレーカ BKW型 AC415V仕様
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
38184291
品番
BKW34094SK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,800
この商品は
41
種類から選べます
他の種類を見る
極数・素子数
3P3E
定格電流(A)
40
定格電圧(V)
AC200-415両用
型式
BKW-50S
質量(kg)
0.5
端子形状
フルアップ端子
端子ねじ
M5
接続方式
表面形(フルアップ端子・絶縁バリア付)
使用周囲温度(℃)
-10~+60
締付トルク(N・m)
2.0~2.5
相線式
3Φ3W(三相3線式)
動作時間
0.1秒以内
定格遮断容量(kA)
2.5(AC415V)/10(AC200V)
定格感度電流(mA)
100/200/500切替
漏電表示方式
機械式釦
過電流引きはずし方式
電磁式
適合圧着端子
(ニチフ製)8-5
フレーム(AF)
50
動作電圧(V)
(漏電センサ)160~484
接続可能電線 撚線(mm
2
)
2~14
接続可能電線 単線(Φmm)
1.6~2.6
注意
※逆接続不可。
※使用する電線は、定格電流値にあった適合電線サイズを選定してください。
※線間絶縁抵抗測定は、電線をはずして行ってください。
※3Pを1Φ3Wに使用する場合は、中極に中性線を接続してください。この場合、中性線の欠相保護はできません。
※雷サージ・高調波(インバータ等)対応形です。インバータ等の周波数制御回路では、必ずインバータの一次側に設置してください。