極数・素子数2P2E定格電流(A)16定格電圧(V)AC100-200両用質量(kg)0.4端子形状フルアップ端子端子ねじM5仕様JIS協約形、DINレール取付可能型式BKW-30CM接続方式表面形(フルアップ端子)使用周囲温度(℃)-10~60締付トルク(N・m)2~2.5相線式1Φ2W(単相2線式)動作時間0.1秒以内モーター容量(kW)0.75(100V)定格遮断容量(kA)2.5(AC200V)/2.5(AC100V)定格感度電流(mA)30漏電表示方式機械式釦過電流引きはずし方式電磁式適合圧着端子(ニチフ製)15A/20A:2-5、30A:5.5-5、8-5、14-5、CB22-5Sフレーム(AF)30外形寸法(横×縦×深さ)(mm)50×96×60(ハンドル含む75.6)動作電圧(V)漏電センサ:80~242接続可能電線 撚線(mm2)2~14接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6動作時間(s)0.1以内