BKW30553CMK 漏電ブレーカ BKW-M型 JIS協約形シリーズ Panasonic(パナソニック) 38184657

BKW30553CMK 漏電ブレーカ BKW-M型 JIS協約形シリーズ Panasonic(パナソニック) 38184657
BKW30553CMK 漏電ブレーカ BKW-M型 JIS協約形シリーズ Panasonic(パナソニック) 38184657

漏電ブレーカ BKW-M型 JIS協約形シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード38184657品番BKW30553CMK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,500
極数・素子数3P3E定格電流(A)5.5定格電圧(V)AC100-200両用質量(kg)0.5端子形状フルアップ端子端子ねじM5仕様JIS協約形、DINレール取付可能型式BKW-30CM接続方式表面形(フルアップ端子)使用周囲温度(℃)-10~60締付トルク(N・m)2~2.5相線式3Φ3W(三相3線式)動作時間0.1秒以内モーター容量(kW)1.0(200V)定格遮断容量(kA)2.5(AC200V)/2.5(AC100V)定格感度電流(mA)30漏電表示方式機械式釦過電流引きはずし方式電磁式適合圧着端子(ニチフ製)15A/20A:2-5、30A:5.5-5、8-5、14-5、CB22-5Sフレーム(AF)30外形寸法(横×縦×深さ)(mm)75×96×60(ハンドル含む75.6)動作電圧(V)漏電センサ:80~242接続可能電線 撚線(mm2)2~14接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6動作時間(s)0.1以内
注意
※逆接続可能。
※使用する電線は、定格電流値にあった適合電線サイズを選定してください。
※線間絶縁抵抗測定は、電線をはずして行ってください。
※3Pを1Φ3Wに使用する場合は、中極に中性線を接続してください。この場合、中性線の欠相保護はできません。
※雷サージ・高調波(インバータ等)対応形です。インバータ等の周波数制御回路では、必ずインバータの一次側に設置してください。
※周波数制御(インバータ等)回路には、モータ保護用としては使用できません。配線保護用として、周波数制御回路の一次側に設置してください。
※過電流引き外し方式の電磁式タイプは鉛直面に対して±10°以内に取り付けてください。
※モータにより全負荷電流が異なります。モータの全負荷電流に合わせて、定格電流を合わせてください。
※漏電ブレーカ(モータ保護用)は、直入始動用です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38184657BKW30553CMK61361075BKWM30553C画像準備中盤用 漏電ブレーカ BKWM型(モータ保護用) JIS協約形Panasonic(パナソニック)1台
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする