Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 遮断
Panasonic(パナソニック)の 分電盤
接地端子盤
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38189356
品番
BNE140V
参考基準価格(税別)
¥99,400
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
接地抵抗値測定が容易に行えます。
接地抵抗値が測定できるように、測定用端子が取り付けてあります。
接地端子のブレードが簡単に開閉できます。
盤名称板付です。
仕様
接地端子(100mm
2
用)×4
色
マイルドホワイト
種類
標準分電盤
番号
日塗工:E22-90B
深さ(mm)
125
保護等級
IP2XD
縦(mm)
500
横(mm)
500
マンセル記号
2.5Y9/1