Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 遮断
Panasonic(パナソニック)の 分電盤
接地端子盤 タンクローリー用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38189374
品番
BNE1TSV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥26,300
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
接地抵抗値測定が容易に行えます。
接地抵抗値が測定できるように、測定用端子が取り付けてあります。
接地端子のブレードが簡単に開閉できます。
盤名称板付です。
キャビネット寸法(横×縦×深さ)(mm)
180×312×130
塗装色
マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値))
仕様
タンクローリー用接地端子×1
材質
ステンレス製
保護等級
IP33